Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Crimpkontakte
>
Artikel
Deutsch 0460 Crimp-Anschlussklemme für Abgedichtete DT- und HD-Steckverbindergehäuse, Stecker, 2mm² / 3mm², Nickel
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-425828
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
0460-204-12141
EAN/GTIN:
5059041690560
Suchbegriffe:
425828
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Crimpkontakte
Gender = Stecker
Zur Verwendung mit = Abgedichtete DT- und HD-Steckverbindergehäuse
Serie = 0460
Minimale Drahtgröße mm2 = 2mm²
Anschlussart = Crimpmm²
Kontaktbeschichtung = NickelAWG
Kontaktmaterial = KupferlegierungAWG
Kontaktwiderstand max. = 60mV
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Crimpkontakte für die abgedichteten Steckverbinder DT und HD. Diese hochwertigen runden Crimpkontakte von Deutsch sind für die abgedichteten Steckverbinder der Serien DT und HD vorgesehen. Diese Steckverbinder sind umgebungsgeschützt und für Kabel-zu-Kabel-Anwendungen in der Automobilindustrie ausgelegt. Diese festen Kontakte haben ein Gehäuse aus Kupferlegierung mit Vernickelung und eine radiale Crimpung. Die Crimpverbinder der DT-Serie sind von robuster Qualität, praxiserprobt und zuverlässig. Eigenschaften und Vorteile. Crimpkontakte aus vernickeltem Kupfer Kompatibel mit einer Vielzahl von abgedichteten Deutsch-Steckverbindern Radiale Crimpausführung
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Zur Verwendung mit:
Abgedichtete DT- und HD-Steckverbindergehäuse
Serie:
0460
Minimale Drahtgröße mm2:
2mm²
Anschlussart:
Crimpmm²
Kontaktbeschichtung:
NickelAWG
Kontaktmaterial:
KupferlegierungAWG
Kontaktwiderstand max.:
60mV
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Crimpkontakte
Weitere Suchbegriffe:
Deutsch
,
046020412141
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,508* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deutsch AEC, DRC, DTHD, HD10, HD30, HDP20, Jiffy Splice, WT Crimp-Ausziehwerkzeug für Größe 12, 2,3 Zoll lang Spitzen
k.A.
114010-ZZ
ab € 1,97*
Zubehör
Deutsch DTHD Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchse, 1-polig, Schwarz, 25A, Ø18.03mm
k.A.
DTHD04-1-12PA
ab € 6,80*
Zubehör
Deutsch Verbinderdichtung Dichtungsstöpsel für Common Contact System, Serie Quick Connect, Serie STRIKE
k.A.
114017
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen