Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deutsch 0462 Crimp-Anschlussklemme für Abgedichtete DT- und HD-Steckverbindergehäuse, Buchse / 2mm², Nickel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-425834
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0462-209-16141
EAN/GTIN:
     5059041690577
Suchbegriffe:
425834
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Crimpkontakte
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = Abgedichtete DT- und HD-Steckverbindergehäuse
Serie = 0462
Anschlussart = Crimpmm²
Kontaktbeschichtung = Nickel
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Kontaktwiderstand max. = 60mV
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Crimpkontakte für die abgedichteten Steckverbinder DT und HD. Diese hochwertigen runden Crimpkontakte von Deutsch sind für die abgedichteten Steckverbinder der Serien DT und HD vorgesehen. Diese Steckverbinder sind umgebungsgeschützt und für Kabel-zu-Kabel-Anwendungen in der Automobilindustrie ausgelegt. Diese festen Kontakte haben ein Gehäuse aus Kupferlegierung mit Vernickelung und eine radiale Crimpung. Die Crimpverbinder der DT-Serie sind von robuster Qualität, praxiserprobt und zuverlässig. Eigenschaften und Vorteile. Crimpkontakte aus vernickeltem Kupfer Kompatibel mit einer Vielzahl von abgedichteten Deutsch-Steckverbindern Radiale Crimpausführung
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
Abgedichtete DT- und HD-Steckverbindergehäuse
Serie:
0462
Anschlussart:
Crimpmm²
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Kontaktwiderstand max.:
60mV
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
0411-204-1605
ab € 1,61*
Zubehör
k.A.
114017
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.