| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4260830 Herst.-Nr.: 09400165411 EAN/GTIN: 5059039167005 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Schutzabdeckung Reihe = Han 16HBR Serie = Han HPR
Diese Steckverbinder dürfen nicht angeschlossen bzw. getrennt werden, wenn Spannung anliegt. In Reihe geschaltete Steckverbinder gleicher oder unterschiedlicher Art müssen mit einem Verpolschutz versehen werden, um zu verhindern, dass sie falsch angeschlossen werden. UL, CSA, SEV. Anbaugehäuse und Abdeckung, IP68. IP68 HPR-Anbaugehäuse und Abdeckung. Metallgehäuse Die Schutzart IP68 wird erreicht, wenn die Gehäuse in Verbindung mit entsprechenden IP68-Hauben oder -Abdeckungen verwendet werden. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Schutzabdeckung | Reihe: | Han 16HBR | Serie: | Han HPR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4260830, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, HARTING, 09400165411, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,50* | € 29,59* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 20,86* | € 29,71* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,1422* | € 29,9361* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,36164* | € 30,82164* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,60* | € 31,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|