Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buccaneer 400 / Buccaneer 4000 Rundsteckverbinderkontakt Signal Stecker / 5A, für Rundsteckverbinder Buccaneer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin Buccaneer 400 / Buccaneer 4000 Rundsteckverbinderkontakt Signal Stecker / 5A, für Rundsteckverbinder Buccaneer
Artikel-Nr.:
     108EL-4261322
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     SA3348/1
EAN/GTIN:
     5059041585996
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Gender = Stecker
Drahtgröße = 26 → 22 AWG
Anschlussart = Löten
Serie = Buccaneer 400 / Buccaneer 4000
Zur Verwendung mit = Rundsteckverbinder Buccaneer Serie 400/4000
Nennstrom = 5A
Länge = 80mm
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebsspannung = 125 V ac, 125 V dc
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Seriennummer = SA3348/1

Bulgin Der Rundsteckverbinder Bulgin Buccaneer Serie 400 hat eine Drahtgröße von 22 AWG bis 26 AWG. Dieser Stiftkontakt-Steckverbinder hat einen Nennstrom von bis zu 5 A pro Kontakt. Der Kontakt besteht aus Kupferlegierung und hat eine vergoldete Kontaktbeschichtung. Eigenschaften und Vorteile Tafelmontage Crimpverbinder Die Betriebstemperatur liegt zwischen -40 °C und 80 °C.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Drahtgröße:
26 → 22 AWG
Anschlussart:
Löten
Serie:
Buccaneer 400 / Buccaneer 4000
Zur Verwendung mit:
Rundsteckverbinder Buccaneer Serie 400/4000
Nennstrom:
5A
Länge:
80mm
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebsspannung:
125 V ac, 125 V dc
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Seriennummer:
SA3348/1
Weitere Suchbegriffe: Buchsenkontakt, Crimpbuchse, Crimpstecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, crimpstecker, 4261322, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, Bulgin, SA33481, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,866*
€ 1,231*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,43*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,037*
€ 1,548*
2 Tage
1720
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,053*
€ 1,555*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,84*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
14025
ab € 674,87*
Zubehör
Bulgin
13027/1
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.