Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherungsscheiben für M3 Schrauben A2 304 Gewellt, 0.16mm x 3.32mm x 6.29mm, Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-428638
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     428638
EAN/GTIN:
     5056070991316
Suchbegriffe:
DIN 137 B
DIN 137b Federscheibe
Federscheibe DIN 137 B
Sicherungsscheibe für Wellen
Für Schrauben/ Bolzengröße = M3
Unterlegscheibentyp = Gewellt
Innendurchmesser = 3.32mm
Außendurchmesser = 6.29mm
Erfüllte Normen = BS 4463
Edelstahltyp = A2 304
Stärke = 0.16mm

Gewellte Feder-Scheiben Sätze, metrisch, Edelstahl rostfrei A2. Sortiment mit gewellten Federscheiben Aus rostfreiem Stahl Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und bleibender Federkraft im zusammengedrücktem Zustand Schwingungsfeste Scheiben Hinterläßt keine Eindrücke in Flächen usw. und verursacht keine Beschädigungen
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M3
Unterlegscheibentyp:
Gewellt
Innendurchmesser:
3.32mm
Außendurchmesser:
6.29mm
Erfüllte Normen:
BS 4463
Edelstahltyp:
A2 304
Stärke:
0.16mm
Weitere Suchbegriffe: din 137 b a2, sicherungsscheibe für wellen, 428638, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, R0504428638, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,18*
€ 7,35
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,63*
€ 6,70
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,23*
€ 6,22
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,83*
€ 5,75
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 4,53*
€ 5,39
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,48*
€ 5,33
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,52*
€ 4,19
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.