Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherungsscheiben für M4 Schrauben A2 304 Gewellt, 0.28mm x 4.42mm x 7.99mm, Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-428650
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     428650
EAN/GTIN:
     5056070991323
Suchbegriffe:
DIN 137 B
DIN 137b Federscheibe
Federscheibe DIN 137 B
Sicherungsscheibe für Wellen
Für Schrauben/ Bolzengröße = M4
Unterlegscheibentyp = Gewellt
Innendurchmesser = 4.42mm
Außendurchmesser = 7.99mm
Erfüllte Normen = BS 4463
Edelstahltyp = A2 304
Stärke = 0.28mm

Gewellte Feder-Scheiben Sätze, metrisch, Edelstahl rostfrei A2. Sortiment mit gewellten Federscheiben Aus rostfreiem Stahl Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und bleibender Federkraft im zusammengedrücktem Zustand Schwingungsfeste Scheiben Hinterläßt keine Eindrücke in Flächen usw. und verursacht keine Beschädigungen
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M4
Unterlegscheibentyp:
Gewellt
Innendurchmesser:
4.42mm
Außendurchmesser:
7.99mm
Erfüllte Normen:
BS 4463
Edelstahltyp:
A2 304
Stärke:
0.28mm
Weitere Suchbegriffe: din 137 b a2, sicherungsscheibe für wellen, 428650, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, R0504428650, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,97*
€ 11,86
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,88*
€ 11,76
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,10*
€ 10,83
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,13*
€ 9,67
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,85*
€ 9,34
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 7,31*
€ 8,70
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,82*
€ 6,93
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.