Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherungsscheiben für M8 Schrauben A2 304 Gewellt, 0.4mm x 8.55mm x 14.87mm, Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-428688
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     428688
EAN/GTIN:
     5056070991354
Suchbegriffe:
DIN 137 B
DIN 137b Federscheibe
Federscheibe DIN 137 B
Sicherungsscheibe für Wellen
Für Schrauben/ Bolzengröße = M8
Unterlegscheibentyp = Gewellt
Innendurchmesser = 8.55mm
Außendurchmesser = 14.87mm
Erfüllte Normen = BS 4463
Edelstahltyp = A2 304
Stärke = 0.4mm

RS Pro A2 Edelstahl-Quetsch-Unterlegscheibe. Einfache Edelstahl-Unterlegscheiben von RS Pro Gerade Unterlegscheiben aus Edelstahl von RS Pro werden üblicherweise mit Schraube und Mutter mit maschinengeschnittenem Gewinde verwendet, um die Last beim Anziehen der Schraube oder Mutter auf eine größere Oberfläche zu verteilen. Da sie aus Edelstahl A2 bestehen, verfügen sie über ein Element der Korrosionsbeständigkeit, das eine lange Lebensdauer und Eignung für einige spezielle Umgebungen wie die Lebensmittelproduktion gewährleistet. Wie funktionieren sie? Die RS PRO RS Pro-Tellerscheiben haben Vorteile gegenüber einfachen Unterlegscheiben, da sie ein Element der Verriegelungs- und Vibrationsfestigkeit in einem Befestigungselement bieten und gleichzeitig die Zwecke einer einfachen Unterlegscheibe erfüllen, Der Abstand und die Verteilung der Last zwischen Befestigungselement und Material verhindern den Verschleiß und die Verzerrung der Montageflächen mit der Zeit. Erhältlich in den folgenden Größen:. ; 428-616 428-616 ist eine M2 A2-Edelstahl-Quetsch-Unterlegscheibe. ; 428-622 428-622 ist eine M2,5 A2-Edelstahl-Quetsch-Unterlegscheibe. ; 428-638 428-638 ist eine M3 A2-Edelstahl-Quetsch-Unterlegscheibe. ; 428-650 428-650 ist eine M4 A2-Edelstahl-Quetsch-Unterlegscheibe. ; 428-666 428-666 ist eine M5 A2-Edelstahl-Quetsch-Unterlegscheibe. ; 428-672 428-672 ist eine M6 A2-Edelstahl-Quetsch-Unterlegscheibe. ; 428-688 428-688 ist eine M8 A2-Edelstahl-Quetsch-Unterlegscheibe. ; 428-767 428-767 ist eine 7/16-Zoll-A2-Edelstahl-Quetsch-Unterlegscheibe. ; 428-773 428-773 ist eine 1/2-Zoll-A2-Edelstahl-Quetsch-Unterlegscheibe. Eigenschaften und Vorteile. A2-Edelstahlkonstruktion für lange Lebensdauer. Geeignet für einige Verriegelungs- und Vibrationsschutzzwecke. In diversen Größen erhältlich. Anwendungen. Die RS PRO RS Pro-Tellerscheiben sind eine nützliche Ergänzung für jede Befestigungsbaugruppe. Sie verringern die Oberflächenbelastung beim Verbinden von Materialien, und ihre einzigartige Form ermöglicht im Laufe der Zeit einen gewissen Vibrationsschutz. Sie erleichtern die Wartung, indem sie das Lösen und Festziehen von Bauteilen vereinfachen. Krinkle-Unterlegscheiben werden häufig in vielen elektronischen, Lebensmittel-, Chemie- und Bauanwendungen eingesetzt. Was ist der Unterschied zwischen einer Brechscheibe und einer Wellenscheibe?. Wellen- und Federscheiben werden oft verwechselt, da sie sehr ähnlich aussehen, aber sie Wellenscheiben sind unterschiedlich geformt und werden als Federscheiben verwendet, während die Federscheiben für Abstandsanwendungen besser geeignet sind. Warum RS PRO?. RS Pro möchte Ihre Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis sein. Wir liefern großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren internen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge und Befestigungselemente geht, wissen wir, dass Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit genau das sind, was Sie benötigen. Als solches haben wir eine Vielzahl von Stützen und Spezialbefestigungen und Kupplungen auf Lager, die für jede Anwendung geeignet sind. Egal, ob Sie ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS Pro ist für Sie da.
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M8
Unterlegscheibentyp:
Gewellt
Innendurchmesser:
8.55mm
Außendurchmesser:
14.87mm
Erfüllte Normen:
BS 4463
Edelstahltyp:
A2 304
Stärke:
0.4mm
Weitere Suchbegriffe: din 137 b a2, sicherungsscheibe für wellen, 428688, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, R0504428688, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,1736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,95*
€ 17,79
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,60*
€ 17,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,14*
€ 15,64
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,92*
€ 14,18
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,53*
€ 13,72
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 10,76*
€ 12,80
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,68*
€ 10,33
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.