Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messing Druckminderventil, 22 mm Quetschanschluss, 2L/s, 1 → 6bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Messing Druckminderventil, 22 mm Quetschanschluss, 2L/s, 1 → 6bar
Artikel-Nr.:
     108EL-4318894
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4318894
EAN/GTIN:
     5056112002413
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Gas Druckminderventil
Anschluss = 22 mm Quetschanschluss
Ausgangsdruck min. = 1bar
Ausgangsdruck max. = 6bar
Gehäusematerial = Messing verchromt
Maximale Durchflussrate = 2L/s
Verbindungsgröße = 22mm
Gewinde Fitting Typ = Druckfeder
Ausgangsdruckbereich = 1 → 6bar

Zur Erleichterung der Wartung wird empfohlen, dass die Absperrventile vor und hinter dem Druckminderventil installiert werden. Kein Manometeranschluss. Druckminderventil – BSP-Innengewinde. Zur Vermeidung von Geräuschen in langen Rohrleitungen und Geräten ist es wünschenswert, die Durchflussmenge auf weniger als zwei Liter pro Sekunde zu halten Geeignet für den Einsatz mit Wasser oder Druckluft Kann in beliebiger Einbaulage montiert und vor Ort gewartet werden Einteilige Acetalharzpatrone Voreingestellter Druck Max. Betriebstemperatur: 40°C
Weitere Informationen:
Anschluss:
22 mm Quetschanschluss
Ausgangsdruck min.:
1bar
Ausgangsdruck max.:
6bar
Gehäusematerial:
Messing verchromt
Maximale Durchflussrate:
2L/s
Verbindungsgröße:
22mm
Gewinde Fitting Typ:
Druckfeder
Ausgangsdruckbereich:
1 → 6bar
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Druckmindererventil, Pneumatik Druckminderventil, Pneumatik-Druckreduzierventil, Wasser Druckminderventil, gas druckminderventil, 4318894, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, RS PRO, CA533651, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Pressure Reducing Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.