| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4321402 Herst.-Nr.: PEM0215W EAN/GTIN: 5059045683964 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fitting Typ = T-Stück Verbindungstyp Rohrverschraubung = Steckverbindung Anschlussrichtung = 90° Passende Rohrgröße = 15mm Länge = 80.7mm
T-Kupplungen mit Drehverschluss Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Fitting Typ: | T-Stück | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Steckverbindung | Anschlussrichtung: | 90° | Passende Rohrgröße: | 15mm | Länge: | 80.7mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: pvc-fittings, john guest t-stück, 4321402, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, PVC-Rohrverschraubungen, John Guest, PEM0215W, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Plastic Pipe Fittings |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |