Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Nadelventil 1/2", Edelstahl, 345bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parker Nadelventil 1/2", Edelstahl, 345bar
Artikel-Nr.:
     108EL-4325224
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     8A-V8LR-SS
EAN/GTIN:
     5059041907439
Suchbegriffe:
Hydraulik Nadelventil
Nadel-Absperrventil
Nadelventil
nadelventile parker
Anschluss = 1/2"
Gehäusematerial = Edelstahl
Fitting Ausrichtung = Gerade
Flüssigkeitsdruck max. = 345bar
Ventilausrichtung = Gerade
Fließfaktor Kv = 1.05m³/h
Maximaler Arbeitsdruck = 345 bar

Nadelventil Serie V. Entwickelt für formschlüssige, lecksichere Absperr- und Regelfunktionen in Prozess-, Kraftübertragungs- und Messtechnikanwendungen Nenndruck: 5000 psig (345 bar) Gehäusewerkstoff: ASTM A182 Typ F316 Betriebstemperaturbereich: -54 bis +232 °C Stumpfe Spindelspitze (30 Grad) für Absperrung und grobe Durchflussregelung Spindeldichtung aus PTFE
Weitere Informationen:
Anschluss:
1/2"
Gehäusematerial:
Edelstahl
Fitting Ausrichtung:
Gerade
Flüssigkeitsdruck max.:
345bar
Ventilausrichtung:
Gerade
Fließfaktor Kv:
1.05m³/h
Maximaler Arbeitsdruck:
345 bar
Weitere Suchbegriffe: hydraulik nadelventil, 4325224, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Nadelventile, Parker, 8AV8LRSS, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Needle Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 159,18*
€ 196,88*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,56*
€ 216,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,88*
€ 234,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,73*
€ 230,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,62*
€ 220,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,05*
€ 216,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.