Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Hydraulikrohr
>
Artikel
RS PRO Hydraulikleitung 2mm 22mm Verzinkt 1kg/m -40°C +120°C 256bar innen ø 18mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4325763
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
4325763
EAN/GTIN:
5056112002826
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rohr
Hydraulikrohr
hydraulik rohr
Außendurchmesser = 22mm
Innendurchmesser = 18mm
Material = Stahl zinkplattiert
Stärke = 2mm
Länge = 2m
Oberfläche = Verzinkt
Gewicht = 1kg/m
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Betriebsdruck max. = 256bar
Verzinkt mit gelb passivierter Oberfläche. Oberfläche hat eine Beschichtungsstärke von 8 bis 12 Mikron, die hohe Korrosionsbeständigkeit und ein ähnliches Aussehen wie die EO-Serie der Hydraulik-Rohrverschraubungen bietet
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
22mm
Innendurchmesser:
18mm
Material:
Stahl zinkplattiert
Stärke:
2mm
Länge:
2m
Oberfläche:
Verzinkt
Gewicht:
1kg/m
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Betriebsdruck max.:
256bar
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Hydraulikanschlüsse und -leitungen
>
Hydraulikrohre
Weitere Suchbegriffe:
4325763
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Hydraulikanschlüsse und -leitungen
,
Hydraulikrohre
,
RS PRO
,
22X2TUBEZINC
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Hydraulic Fittings & Tubing
,
Hydraulic Tubes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,90*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 44,63334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 177,03*
€ 210,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 172,77*
€ 205,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 163,66*
€ 194,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 156,31*
€ 186,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 133,90*
€ 159,34
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parker Einfach Rohrklemme für Rohraußen-ø 22mm, 1.2m Klemmenabstand
Parker
RAP3-322
ab € 1,406*
Zubehör
Parker G Gerader Einsteckadapter, Rohr-zu-Rohr, Stahl zinkplattiert, 250bar
Parker
G22LCF
ab € 8,64*
Zubehör
Parker GE-R-ED Gerader Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Stahl zinkplattiert, G3/4 Stecker, 250bar
Parker
GE22LREDCF
ab € 7,60*
Zubehör
Parker Stahl Hydraulik Winkelverschraubung, , M22 Buchse / / M22 Buchse, bis 250bar
Parker
W22LCF
ab € 33,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen