Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Fleximark Kabelmarkierer Set, Kabelbinder, Schwarz, 9.5mm x 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp Fleximark Kabelmarkierer Set, Kabelbinder, Schwarz, 9.5mm x 6 mm
Lapp Fleximark Kabelmarkierer Set, Kabelbinder, Schwarz, 9.5mm x 6 mm
Lapp Fleximark Kabelmarkierer Set, Kabelbinder, Schwarz, 9.5mm x 6 mm
Lapp Fleximark Kabelmarkierer Set, Kabelbinder, Schwarz, 9.5mm x 6 mm
Lapp Fleximark Kabelmarkierer Set, Kabelbinder, Schwarz, 9.5mm x 6 mm
Lapp Fleximark Kabelmarkierer Set, Kabelbinder, Schwarz, 9.5mm x 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4331465
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83254222
EAN/GTIN:
     5059039225521
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Kabelbinder
Farbe = Schwarz
Länge = 9.5mm
Breite = 6 mm
Bedruckbar = Nein
Material = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -80°C
Betriebstemperatur max. = +500°C
Serie = Fleximark
Betriebstemperaturbereich = -80 +→500 °C
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Kabelbinder
Farbe:
Schwarz
Länge:
9.5mm
Breite:
6 mm
Bedruckbar:
Nein
Material:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-80°C
Betriebstemperatur max.:
+500°C
Serie:
Fleximark
Betriebstemperaturbereich:
-80 +→500 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder-Box, Kabelbinder-Sortiment, Kabelbindungsset, kabelbeschriftung, 4331465, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Lapp, 83254222, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,96*
€ 239,93*
Frei Haus
ab € 198,43*
€ 240,94*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 198,68*
€ 241,84*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 195,70*
€ 243,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 196,56*
€ 266,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,37*
€ 316,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,89*
€ 310,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,25*
€ 295,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,15*
€ 283,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 226,25*
€ 269,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 214,35*
€ 255,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,56*
€ 233,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
83254122
ab € 93,42*
Zubehör
Lapp Kabel
83254120
ab € 243,62*
Zubehör
Lapp Kabel
83254211
ab € 18,38*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.