Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Thermoelement Typ K, Ø 3mm x 70mm → +700°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Thermoelement Typ K, Ø 3mm x 70mm → +700°C
RS PRO Edelstahl Thermoelement Typ K, Ø 3mm x 70mm → +700°C
RS PRO Edelstahl Thermoelement Typ K, Ø 3mm x 70mm → +700°C
RS PRO Edelstahl Thermoelement Typ K, Ø 3mm x 70mm → +700°C
Artikel-Nr.:
     108EL-4334379
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4334379
EAN/GTIN:
     5056112003106
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 3mm
Fühlerlänge = 70mm
Fühlermaterial = Edelstahl°C
Anschlussart = Mini-Stecker
Kabellänge = 300mm
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel
Reaktionszeit = 0,7 s

IEC-Mantelthermoelement Typ K von RS Pro mit Edelstahlsonde und Ministeckverbinder. Von RS Pro gibt es eine Reihe von Temperatursensoren oder Prüfspitzen mit Thermoelement Typ K, die den Spezifikationen nach IEC 584 entsprechen. Diese Thermoelement-Temperaturfühler haben eine robuste Konstruktion und verfügen über einen mineralisolierten flexiblen Sondenmantel aus Edelstahl, der gebogen und geformt werden kann, um einem breiten Anwendungsspektrum gerecht zu werden. Das Thermoelementkabel hat eine Glasfaserisolierung und ist von einem langlebigen Geflecht aus Edelstahl 316 umgeben. An einem Ende des Thermoelements befindet sich ein Mini-MARLIN-Steckverbinder, der einen schnellen und einfachen Anschluss des Thermoelements ermöglicht. Die ungeerdete heiße Kontaktstelle dieser Thermoelementsonden bedeutet, dass sie mit verringerten elektrischen Störungen arbeiten können. Wie funktioniert ein Thermoelement?. Ein Thermoelement ist ein Sensor zur Messung der Temperatur in einer Reihe von verschiedenen Prozessen und besteht aus zwei Drahtschenkeln aus verschiedenen Metallen, die an ihren beiden Enden zu zwei Verbindungen verbunden sind. Die heiße Stelle oder Messstelle ist mit dem Körper verbunden, dessen Temperatur gemessen werden soll. Die kalte Stelle oder Vergleichsmessstelle ist mit einem Körper mit bekannter Temperatur verbunden. Wenn die Messstelle auf etwas Heißes gestellt wird, tritt ein Spannungs- oder Potenzialunterschied zwischen der Messstelle und der Vergleichsmessstelle auf. Diese Spannung kann dann mittels Thermoelement-Referenztabellen in eine Temperaturmessung umgewandelt werden. Dieser Prozess wird auch als Seebeck-Effekt bezeichnet. Was ist eine isolierte Kontaktstelle?. Bei einer isolierten oder ungeerdeten Kontaktstelle werden die Thermoelementdrähte miteinander verschweißt und vollständig mit dem äußeren Schutzmantel bedeckt und von diesem isoliert, oft unter Verwendung einer mineralischen Isolierung. Der Vorteil dabei ist, dass die elektrischen Störungen reduziert werden und ein stabiler Messwert vorliegt. Was ist eine Mineralisolierung?. Die Mineralisolierung wird verwendet, um Thermoelementdrähte voneinander und das Thermoelement vom umgebenden metallischen Sondenmantel zu isolieren. Der Mantel ist mit einem hochverdichteten Magnesiumoxidpulver gefüllt, das verhindert, dass die Leiter außer an der festen Verbindung miteinander in Kontakt kommen. Die hohe Dichte des Mineralpulvers ermöglicht eine schnelle Reaktion des Thermoelements, da es eine schnelle Wärmeübertragung zwischen Leiter und Mantel fördert. Die Mineralisolierung trägt auch dazu bei, den Thermoelementdraht vor Umweltschäden einschließlich Korrosion zu schützen, verhindert elektrische Störungen und ermöglicht, dass das Kabel flexibel ist und gleichzeitig seine mechanische Festigkeit behält. Hauptfunktionen und Vorteile. ungeerdete heiße Kontaktstelle für geringere elektrische Störungen Mineralisolierung für schnelles Ansprechen, Flexibilität und Haltbarkeit Ministecker-Anschluss für schnelle und einfache Verbindung Entspricht Standard DIN 584 Flexibel, kann zur einfachen Montage in Form gebogen werden Robustes Kabel mit Glasfaserisolation und Edelstahlgeflecht Robustes Edelstahlgeflecht für hohe Korrosionsbeständigkeit. Anwendungen. Thermoelemente Typ K (Nickel-Chrom / Nickel-Aluminium) sind die am häufigsten verwendeten Thermoelemente und sind sowohl genau als auch flexibel mit einem breiten Temperaturbereich. Zu den typischen Anwendungen für diese mineralisolierten Thermoelementsonden Typ K gehören Wärmetauscher, Kraftwerke, Ziegel- und Zementöfen, Wärmebehandlungs- und Glühöfen, Thermostate, Lebensmittelthermometer, Fahrzeugdiagnose und in Laboranwendungen.
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
3mm
Fühlerlänge:
70mm
Fühlermaterial:
Edelstahl°C
Anschlussart:
Mini-Stecker
Kabellänge:
300mm
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Reaktionszeit:
0,7 s
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 4334379, Automation, Sensoren, RS PRO, 1K4H17101, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,19*
€ 183,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4559758
ab € 3,03*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 2,65*
Zubehör
RS Pro
3346416
ab € 6,75*
Zubehör
RS Pro
7686581
ab € 16,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.