Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Thermoelement Typ K, Ø 3mm x 300mm → +1200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Thermoelement Typ K, Ø 3mm x 300mm → +1200°C
RS PRO Edelstahl Thermoelement Typ K, Ø 3mm x 300mm → +1200°C
Artikel-Nr.:
     108EL-4334420
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4334420
EAN/GTIN:
     5056112003120
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 3mm
Fühlerlänge = 300mm
Fühlermaterial = Edelstahl°C
Anschlussart = Mini-Stecker
Kabellänge = 2m
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel
Reaktionszeit = 0,7 s
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
3mm
Fühlerlänge:
300mm
Fühlermaterial:
Edelstahl°C
Anschlussart:
Mini-Stecker
Kabellänge:
2m
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Reaktionszeit:
0,7 s
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 4334420, Automation, Sensoren, RS PRO, 1K4H17105, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,20*
€ 193,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3346416
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.