Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vero Technologies Lochraster Experimentierplatine, PCB-Stärke 1.6mm, B. 95.5mm, Versuchsaufbauplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-433911
Hersteller:
     Vero
Herst.-Nr.:
     01-3940
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Typ = Versuchsaufbauplatine
Länge = 202mm
Breite = 95.5mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 202 x 95.5 x 1.6mm

95,5 mm hoch, Stecker für einseitig beschichtete Leiterplatten. Diese Leiterplatten haben spezielle Kupferleiterbahnen und Lötanschlüsse mit einem Rastermaß von 0,1 " (2,54 mm). Leiterplattenbohrungen: 1,0 mm (0,040 "). Besonders geeignet für den Einsatz beim Kombinieren von d.i.l. und separaten Bauteilen auf der gleichen Platine. Ein Leiterplattenende ist mit einem vergoldeten Leiterplattenstecker abgeschlossen. Passender 32-poliger Steckverbinder: Best.-Nr. 466-551. Durchmesser., SRBP, Größe 95,5 x 202 x 1,6 mm. Nimmt 30 ICs auf, Größe 95,5 x 102 x 1,6 mm. Fasst 12 ICs.
Weitere Informationen:
Typ:
Versuchsaufbauplatine
Länge:
202mm
Breite:
95.5mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
202 x 95.5 x 1.6mm
Weitere Suchbegriffe: vero platine, eurocard, 433911, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Lochrasterplatinen, Vero Technologies, 013940, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Breadboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2162706
ab € 3,54*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 14,46*
Zubehör
Vero
WP6819
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.