Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vero Technologies Lochraster Experimentierplatine, PCB-Stärke 1.6mm, B. 200mm, Versuchsaufbauplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-434352
Hersteller:
     Vero
Herst.-Nr.:
     11-2496
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Typ = Versuchsaufbauplatine
Länge = 100mm
Breite = 200mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 100 x 200 x 1.6mm

Entwicklungsplatinen
Weitere Informationen:
Typ:
Versuchsaufbauplatine
Länge:
100mm
Breite:
200mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
100 x 200 x 1.6mm
Weitere Suchbegriffe: vero platine, eurocard, 434352, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Lochrasterplatinen, Vero Technologies, 112496, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Breadboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cottam
L906/S
ab € 8,24*
Zubehör
RS Pro
2162706
ab € 3,55*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 14,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.