Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Spiralbohrer Satz 1/16Zoll → 1/4Zoll, 13-teilig für Metall


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HSS Spiralbohrer Satz 1/16Zoll → 1/4Zoll, 13-teilig für Metall
RS PRO HSS Spiralbohrer Satz 1/16Zoll → 1/4Zoll, 13-teilig für Metall
RS PRO HSS Spiralbohrer Satz 1/16Zoll → 1/4Zoll, 13-teilig für Metall
Artikel-Nr.:
     108EL-4344607
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4344607
EAN/GTIN:
     5056112003250
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Bohranwendung = Metall
Bohrertyp = Spiralbohrer
Material/Stoff = HSS
Stückzahl = 13
Größe min. = 1/16Zoll
Größe max. = 1/4Zoll
Satz Inhalt = HSS-Bohrer

Kassettentasche. Hochgeschwindigkeits-Stahlspiralbohrer mit Wendel Ideal für allgemeine Werkstatt- oder Wartungsarbeiten.
Weitere Informationen:
Bohranwendung:
Metall
Bohrertyp:
Spiralbohrer
Material/Stoff:
HSS
Stückzahl:
13
Größe min.:
1/16Zoll
Größe max.:
1/4Zoll
Satz Inhalt:
HSS-Bohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, bohrer-set 13-teilig, bohrer satz, rs pro bohrersatz, 4344607, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer-Sets, RS PRO, LDS015HSS, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bit Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 29,29*
€ 34,86
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 28,52*
€ 33,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 26,78*
€ 31,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 24,80*
€ 29,51
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 24,32*
€ 28,94
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,14*
€ 23,97
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 41,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.