Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Schutzgitter, Gr. 142mm, Stahl, Schraublochabstand 162mm, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4349804
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     03749-2-4039
EAN/GTIN:
     5059039108190
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter papst
lüftergitter
Lüftergröße = 142mm
Material = Stahl
Schraublochabstand = 162mm
Farbe = Silber
Breite Außen = 162mm

ebm-papst Lüfter-Schutzgitter. Werkstoff – verzinkter Stahl Oberfläche – verzinkt und blau verchromt außer Best.-Nr. ; 434-9810 434-9810 , hier ist die Oberfläche glanzverchromt
Weitere Informationen:
Lüftergröße:
142mm
Material:
Stahl
Schraublochabstand:
162mm
Farbe:
Silber
Breite Außen:
162mm
Weitere Suchbegriffe: 4349804, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Schutzgitter, ebm-papst, 0374924039, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Finger Guards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
W2E142-BB01-01-KR0
ab € 152,56*
Zubehör
ebm-papst
W2E142-BB01-01-KR1
ab € 162,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.