Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruland Aluminium Wellenmanschette Einteilig, mit Spannschraube, Wellen-Ø 30mm x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4351009
Hersteller:
     Ruland
Herst.-Nr.:
     MCL-30-A
EAN/GTIN:
     5059040267992
Suchbegriffe:
Klemmring
Spannschraube
klemmring
Schaftdurchmesser = 30mm
Ein- / Zweiteilig = Einteilig
Material = Aluminium
Außendurchmesser = 54mm
Befestigung = Spannschraube
Gewinde Bohrungsgröße = M6
Breite = 15mm
Oberfläche = Glänzend

Aluminium-Stellringe. Klemmenstellringe beschädigen die Welle nicht, können einfach entfernt werden und sind unbegrenzt einstellbar. Sie werden häufig zur Führung, zum Abstandhalten, zum Anhalten, für die Montage und die Komponentenausrichtung verwendet. OEM-Hersteller profitieren von der präzise gesteuerten Vorderseite, um die Stellringe von Ruland rechtwinklig zu bohren (TIR von ≤0,002 Zoll oder 0,05 mm). Rechtwinkligkeit ist entscheidend für die Ausrichtung, wenn der Stellring als Lastfläche, mechanischer Anschlag oder für die Montage von Komponenten wie beispielsweise Zahnrädern oder Lagern verwendet wird. Es wurden proprietäre Prozesse von Ruland entwickelt, um eine perfekte Passform, ein hochwertiges Finish und eine stärkere Haltekraft aufrechtzuerhalten. Ruland prägt den Namen und die Bohrungsgröße auf jeden Stellring, damit er leicht erkannt werden kann. 2-teilige Ausführungen sind während des gesamten Herstellungsverfahrens verbunden, um eine gute Passform und korrekte Ausrichtung zu erreichen. Prüfung der geschmiedeten Schrauben gemäß DIN 912 12.9, um eine maximale Haltekraft sicherzustellen. Alle Stellringe werden aus Vollmaterial zu einem feinen gratfreien Fertigprodukt herausgearbeitet und stammen ausschließlich aus Fabriken in Nordamerika. Ruland verwendet hochwertiges 2024-Aluminium für ein erhöhtes Schraubensitzdrehmoment. Alle Produkte sind RoHS2- und REACH-konform und werden in unserem Werk in Marlborough, MA gefertigt. Ein- und zweiteilige Klemmringe aus Aluminium Kein Verkratzen der Wellen Einfache Installation und Einstellung
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
30mm
Ein- / Zweiteilig:
Einteilig
Material:
Aluminium
Außendurchmesser:
54mm
Befestigung:
Spannschraube
Gewinde Bohrungsgröße:
M6
Breite:
15mm
Oberfläche:
Glänzend
Weitere Suchbegriffe: 4351009, Mechanische Kraftübertragung, Hülsen und Manschetten, Wellenmanschetten, Ruland, MCL30A, Mechanical Power Transmission, Bushes & Collars, Shaft Collars
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.