| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4355837 Herst.-Nr.: 82403021000 EAN/GTIN: 5059040259737 |
| |
|
| | |
| Strukturelement-Typ = Rundrohr Länge = 1000mm Rohr Außendurchmesser = 40mm Material = Stahl Farbe = Silber Produkt-System = ITAS
Alu-Rohre. 40mm Außendurchmesser und 3mm Wandstärke Werkstoff: Aluminium, transparent eloxiert Weitere Informationen: | | Strukturelement-Typ: | Rundrohr | Länge: | 1000mm | Rohr Außendurchmesser: | 40mm | Material: | Stahl | Farbe: | Silber | Produkt-System: | ITAS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Rohr Geländerbau, alu rundrohr d40mm, alu rundrohr, rk rose + krieger alu-rohr, 4355837, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Rohre und Strebenprofile, Rose+Krieger, 82403021000, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tubing and Profile Struts |
| | |
| |