Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LWL Komponenten
>
Lichtleiter
>
Artikel
Bivar LED-Lichtleiter , , Dom-Linse Klar 3.8 (Dia.) x 13.6mm, Tafelmontage
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4358189
Hersteller:
Bivar
Herst.-Nr.:
PLP1-375
EAN/GTIN:
5059041906944
Suchbegriffe:
Lichtleiter
bivar lichtleiter
lichtleiter
lichtleiter 1pol
Flexibel/starr = Fest
Länge = 13.6mm
Abmessungen = 3.8 (Dia.) x 13.6mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Dom
Polzahl = 1
Reihen = 1
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 3mm
Serie = PLP1
LED-Hohllichtleiter der Serie PLP1 von Bivar. Diese Hohllichtleiter sind ideal geeignet, um für genaue und gleichförmige LED-Tafelanzeigen zu sorgen, und können Positionierungsfehler der Leiterplatte und der LED ausgleichen. Vermeidet lange HF-emittierende/-empfindliche Verbindungen zu Einbau-LEDs Sorgt für gleichförmiges, ästhetisches Aussehen der Tafel und verkürzt die Einbauzeit Bietet ESD-Schutz (Schaltkreisisolierung von Frontplatte) Transparente Linse für alle LED-Farben geeignet Leichtes Einpressen mit der Hand In verschiedenen Längen erhältlich
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Länge:
13.6mm
Abmessungen:
3.8 (Dia.) x 13.6mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Dom
Polzahl:
1
Reihen:
1
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
3mm
Serie:
PLP1
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED-Beleuchtungskomponenten
>
LED Lichtleiter
Weitere Suchbegriffe:
4358189
,
Displays und Optoelektronik
,
LED-Beleuchtungskomponenten
,
LED Lichtleiter
,
Bivar
,
PLP1375
,
Displays & Optoelectronics
,
LED Lighting Components
,
LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,613* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,47*
€ 11,2693
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,50*
€ 10,115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nichia THT LED Blau 3,2 V 3 mm (T-1)
Nichia
NSPB310B
ab € 1,45*
Zubehör
Nichia THT LED Blau 3,2 V, 15 ° 3 mm (T-1)
Nichia
NSPB300B
ab € 1,35*
Zubehör
Nichia THT LED Grün 3,2 V, 30 ° 3 mm (T-1)
Nichia
NSPG310B
ab € 0,30*
Zubehör
Nichia THT LED Grün 3,2 V, 45 ° 3 mm (T-1)
Nichia
NSPG320C
ab € 2,71*
Zubehör
Nichia THT LED Weiß 3,2 V, 25 ° 3 mm (T-1)
Nichia
NSPW300DS
ab € 1,45*
Zubehör
Nichia THT LED Weiß 3,2 V, 70 ° 3 mm (T-1)
Nichia
NSPW315DS
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen