Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose Haube für RJ45-Steckverbinder


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirose Haube für RJ45-Steckverbinder
Hirose Haube für RJ45-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-4361422
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     TM21P-88P(13)
EAN/GTIN:
     5059043610573
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder hirose
rj45 steckverbinder
Zubehörtyp = Haube
Zur Verwendung mit = RJ45-Steckverbinder
Farbe = Schwarz
Material = Polyamid
Interfacetyp = RJ45

Schutzkappen. Einrastende Kappen für Schutz und mit "Hebelschutz". Kann während der Montage angebracht oder als bequeme Nachrüst-Abdeckung verwendet werden Wahlweise erhältlich in 7 verschiedenen Farben zur Erleichterung der Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Haube
Zur Verwendung mit:
RJ45-Steckverbinder
Farbe:
Schwarz
Material:
Polyamid
Interfacetyp:
RJ45
Weitere Suchbegriffe: 4361422, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder Zubehör, Hirose, TM21P88P(13), Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connector Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,183* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3316386
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.