| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4361438 Herst.-Nr.: TM21P-88P(14) EAN/GTIN: 5059043904634 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Haube Zur Verwendung mit = RJ45-Steckverbinder Farbe = Grau Material = Polyamid Interfacetyp = RJ45
Schutzkappen. Einrastende Kappen für Schutz und mit "Hebelschutz". Kann während der Montage angebracht oder als bequeme Nachrüst-Abdeckung verwendet werden Wahlweise erhältlich in 7 verschiedenen Farben zur Erleichterung der Kabelmarkierung Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Haube | Zur Verwendung mit: | RJ45-Steckverbinder | Farbe: | Grau | Material: | Polyamid | Interfacetyp: | RJ45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4361438, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder Zubehör, Hirose, TM21P88P(14), Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connector Accessories |
| | |
| |