Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose Haube für RJ45-Steckverbinder


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirose Haube für RJ45-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-4361444
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     TM21P-88P(15)
EAN/GTIN:
     5059043611525
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder hirose
rj45 steckverbinder
Zubehörtyp = Haube
Zur Verwendung mit = RJ45-Steckverbinder
Farbe = Rot
Material = Polyamid
Interfacetyp = RJ45

Schutzkappen. Einrastende Kappen für Schutz und mit "Hebelschutz". Kann während der Montage angebracht oder als bequeme Nachrüst-Abdeckung verwendet werden Wahlweise erhältlich in 7 verschiedenen Farben zur Erleichterung der Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Haube
Zur Verwendung mit:
RJ45-Steckverbinder
Farbe:
Rot
Material:
Polyamid
Interfacetyp:
RJ45
Weitere Suchbegriffe: 4361444, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder Zubehör, Hirose, TM21P88P(15), Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connector Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,157* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,03*
€ 2,42
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39.A0360
ab € 261,25*
Zubehör
Hirose
TM21P-88P(21)
ab € 1,63*
Zubehör
RS Pro
3316386
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.