Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose Haube für RJ45-Steckverbinder


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirose Haube für RJ45-Steckverbinder
Hirose Haube für RJ45-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     108EL-4361472
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     TM21P-88P(18)
EAN/GTIN:
     5059043713670
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder hirose
rj45 steckverbinder
Zubehörtyp = Haube
Zur Verwendung mit = RJ45-Steckverbinder
Farbe = Gelb
Material = Polyamid
Interfacetyp = RJ45

Schutzkappen. Einrastende Kappen für Schutz und mit "Hebelschutz". Kann während der Montage angebracht oder als bequeme Nachrüst-Abdeckung verwendet werden Wahlweise erhältlich in 7 verschiedenen Farben zur Erleichterung der Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Haube
Zur Verwendung mit:
RJ45-Steckverbinder
Farbe:
Gelb
Material:
Polyamid
Interfacetyp:
RJ45
Weitere Suchbegriffe: 4361472, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder Zubehör, Hirose, TM21P88P(18), Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connector Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
39.A0360
ab € 258,58*
Zubehör
Hirose
TM21P-88P(21)
ab € 1,60*
Zubehör
RS Pro
3316386
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.