Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storm Tastenfeld (4 x 4) 16-Tasten Matrix IP 65 Zinkdruckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-436601
Hersteller:
     Storm
Herst.-Nr.:
     1K16T102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastenfelder
tastenfelder storm
tastenfelder
Tastenfeld Anordnung = 4 x 4
Tastenanzahl = 16
Tastenfeld Ausgangssignal = Matrix
IP Schutzart = IP 65
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Lebensdauer/Taste mechanisch = 4000000
Kontaktmaterial = Vergoldet und vernickelt
Betätigermaterial = Zinkdruckguss
Montagetiefe = 8mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100°C

Tastenfelder
Weitere Informationen:
Tastenfeld Anordnung:
4 x 4
Tastenanzahl:
16
Tastenfeld Ausgangssignal:
Matrix
IP Schutzart:
IP 65
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Lebensdauer/Taste mechanisch:
4000000
Kontaktmaterial:
Vergoldet und vernickelt
Betätigermaterial:
Zinkdruckguss
Montagetiefe:
8mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100°C
Weitere Suchbegriffe: 436601, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Storm, 1K16T102, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Keypads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,12*
€ 101,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7243197
ab € 5,73*
Zubehör
Storm
1KFS0202
ab € 18,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.