Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Schieberegister 8-Bit Schieberegister HC Seriell zu seriell, Parallel SMD 16-Pin SOIC 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Schieberegister 8-Bit Schieberegister HC Seriell zu seriell, Parallel SMD 16-Pin SOIC 1
Artikel-Nr.:
     108EL-4367638
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC595D,112
EAN/GTIN:
     5059043922171
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Gehäusegröße = SOIC
Logikfunktion = Schieberegister
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = HC
Montage-Typ = SMD
Betriebsart = Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Abmessungen = 10 x 4 x 1.45mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Zähler und Schieberegister Familie 74HC, Nexperia. Eine Serie von Zählern und Schieberegistern aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs von NXP. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC
Logikfunktion:
Schieberegister
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
HC
Montage-Typ:
SMD
Betriebsart:
Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Abmessungen:
10 x 4 x 1.45mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc schieberegister, 74hc logic, 4367638, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Nexperia, 74HC595D,112, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,64*
€ 26,9416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.