Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtenzubehör
>
Sicherheitstrafo
>
Artikel
Carroll & Meynell CM10K36 Baustellentransformator, Primär 400V ac / Sekundär ±55 V ac, 110 V, 10kVA 3-phasig, 90A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-4368855
Hersteller:
Carroll & Meynell
Herst.-Nr.:
CM10K36
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Trenntrafo
Trenntransformator
Primär-Nennspannung = 400V ac
Sekundär-Nennspannung = ±55 V ac, 110 V
Nennleistung = 10kVA
Anzahl der Phasen = 3
Ausgangsstrom = 90A
Serie = CM10K36
Steckertyp = Festanschluss L1-L2-L3-PE
Dosentyp = BS EN 60309
Gewicht = 86kg
Länge = 470mm
Breite = 586mm
Tiefe = 452mm
Abmessungen = 420 x 325 x 270mm
Montagetyp = Freistehend
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Einphasige 230 V AC/dreiphasige 400 V AC-Eingänge, 110 V AC-Ausgang, Trenntransformator, Wandmontage. Sicherheitstrenntransformatoren für Gebäude und Baustelleneinsätze mit dauernden Nennleistungen von 5 kVA und 10 kVA Robuste Stahlblechgehäuse mit Hebegriffen für schwierigste Baustellenbedingungen, Schutzart IP23 Doppelt gewickelt mit Sicherheitserdungsabschirmung zwischen den Wicklungen 110 V-Sekundärspannung mit Mittenanzapfung gegen Erde, um die Gefahr von elektrischen Schlägen zu minimieren Ein- und Ausgänge geschützt durch MCBs (Miniaturüberlastschaltern) Ausgestattet mit einer Kabelverschraubung für Netzkabel
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
400V ac
Sekundär-Nennspannung:
±55 V ac, 110 V
Nennleistung:
10kVA
Anzahl der Phasen:
3
Ausgangsstrom:
90A
Serie:
CM10K36
Steckertyp:
Festanschluss L1-L2-L3-PE
Dosentyp:
BS EN 60309
Gewicht:
86kg
Länge:
470mm
Breite:
586mm
Tiefe:
452mm
Abmessungen:
420 x 325 x 270mm
Montagetyp:
Freistehend
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Transformatoren
>
Baustellentransformatoren
Weitere Suchbegriffe:
trenntrafo primär 400v
,
trenntrafo
,
4368855
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Transformatoren
,
Baustellentransformatoren
,
Carroll & Meynell
,
CM10K36
,
Power Supplies & Transformers
,
Transformers
,
Site Transformers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.464,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.685,98*
€ 2.006,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.672,67*
€ 1.990,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.603,25*
€ 1.907,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.500,45*
€ 1.785,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.464,17*
€ 1.742,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Baustellentransformator, Primär 400V / Sekundär 110 (55V, 10 kVA Intermittent 5 Mins on 15 Mins off, 2 x 32 A, 4
RS Pro
1226707
ab € 923,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen