Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Transformator
>
Spartrafo
>
Artikel
Block Spartransformator, 115 V ac, 230 V ac, 115 V ac, 220 V ac, 230 V ac, 240 V ac, Geschlossen, Frontplattenmontage,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4369842
Hersteller:
Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
AIM10/5
EAN/GTIN:
4016138631951
Suchbegriffe:
Spartrafo
Spartransformator
Netztrafo
Netztransformator
Primär-Nennspannung = 115 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung = 115 V ac, 220 V ac, 230 V ac, 240 V ac
Bauart = Geschlossen
Montagetyp = Frontplattenmontage
Anschlussart = Schraub
Länge = 283mm
Breite = 165mm
Tiefe = 200mm
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Temperatur max. = +40°C
Sekundärnennstrom = 5.0 A, 10 A
Der Netzanschluss dieser Einheiten ist nicht isoliert. Gekapselte Aufwärts-/Abwärts, Serie AIM. Diese kurzschlussfesten, selbstgewickelten und vergossenen Transformatoren von Block ermöglichen die Auf- und Abwärtsregelung der Netzspannung bei 50/60 Hz. Mit Befestigungslöchern für einfache Montage, Schraubklemmenanschlüssen mit Zugentlastung für Anschlusskabel - so ist ein robuster und zuverlässiger Setup gewährleistet. Eigenschaften und Vorteile:. Eigenschaften und Vorteile: • Schutz gegen thermische Überlastung • Integrierte Absicherung: • Transformatoren geprüft gemäß EN 61558, VDE 0570
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
115 V ac, 230 V ac
Sekundär-Nennspannung:
115 V ac, 220 V ac, 230 V ac, 240 V ac
Bauart:
Geschlossen
Montagetyp:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Schraub
Länge:
283mm
Breite:
165mm
Tiefe:
200mm
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Temperatur max.:
+40°C
Sekundärnennstrom:
5.0 A, 10 A
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Transformatoren
>
Spartransformatoren
Weitere Suchbegriffe:
Trafo
,
Transformator
,
block spartrafo
,
spartrafo
,
trafo 2400va
,
4369842
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Transformatoren
,
Spartransformatoren
,
Block
,
AIM105
,
Power Supplies & Transformers
,
Transformers
,
Autotransformers
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 254,63*
€ 297,49*
Lager 102
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 261,57*
€ 297,50*
Lager 115
Frei Haus
ab € 263,58*
€ 308,46*
Lager 139
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,48*
€ 468,68*
Lager 108
Frei Haus
ab € 409,51*
€ 499,30*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,30*
€ 594,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,53*
€ 590,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,79*
€ 562,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,99*
€ 552,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 425,48*
€ 506,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,51*
€ 487,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen