Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Aluminium Frontplatte 6U x 7TE, Grau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4371609
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20838-192
EAN/GTIN:
     5059040273139
Suchbegriffe:
Frontplatte
Typ = Frontplatte
Farbe = Grau
Material = Aluminium
Teileinheiten = 7TE
Höheneinheiten HE = 6U
Abgeschirmt = Ja

Zur Befestigung am Baugruppenträger sind Nippel- (3) und Halsschrauben (2) erforderlich. Bitte separat bestellen. 19Zoll Frontplatten, ungeschirmt. Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite gelb chromatiert, leitfähig. Material/Farbe/Oberfläche
Weitere Informationen:
Typ:
Frontplatte
Farbe:
Grau
Material:
Aluminium
Teileinheiten:
7TE
Höheneinheiten HE:
6U
Abgeschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 4371609, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rack-Panels, nVent SCHROFF, 20838192, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Rack Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 6,246* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 45,77*
€ 54,47
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 45,15*
€ 53,73
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 43,01*
€ 51,18
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 39,44*
€ 46,93
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 38,04*
€ 45,27
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 37,30*
€ 44,39
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 31,23*
€ 37,16
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,36*
Zubehör
Schroff
21101101
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.