| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4371851 Herst.-Nr.: 20817-452 EAN/GTIN: 5059040273184 |
| |
|
| | |
| Farbe = Grün, Grau Material = Aluminium Breite = 40.3mm Teileinheiten = 8TE Höheneinheiten HE = 6U Griffe = Ja
1x Frontplatte ungeschirmt, 1x Aushebegriff (bei 3HE), 2x Aushebegriff (bei 6HE), 1x Leiterkartenhalter für Europakarte, 1 Satz Befestigungsmaterial. 19Zoll Steckbaugruppe, ungeschirmt. Frontplatte: Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite gelb chromatiert, leitfähig Aushebegriff: Kunststoff, grau Leiterkartenhalter: Zn-Druckguss. Material/Farbe/Oberfläche Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün, Grau | Material: | Aluminium | Breite: | 40.3mm | Teileinheiten: | 8TE | Höheneinheiten HE: | 6U | Griffe: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |