Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Aluminium Frontplatte 6U x 7TE, Grau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4371902
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     20838-190
EAN/GTIN:
     5059040275454
Suchbegriffe:
Frontplatte
aluminium frontplatte
nvent schroff frontplatte
Typ = Frontplatte
Farbe = Grau
Material = Aluminium
Teileinheiten = 7TE
Höheneinheiten HE = 6U

Zur Befestigung am Baugruppenträger sind Nippel- (3) und Halsschrauben (2) erforderlich. Bitte separat bestellen. 19Zoll Frontplatten, ungeschirmt. Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite gelb chromatiert, leitfähig. Material/Farbe/Oberfläche
Weitere Informationen:
Typ:
Frontplatte
Farbe:
Grau
Material:
Aluminium
Teileinheiten:
7TE
Höheneinheiten HE:
6U
Weitere Suchbegriffe: 4371902, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rack-Panels, nVent SCHROFF, 20838190, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Rack Panels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 5,748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 42,14*
€ 50,15
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 41,39*
€ 49,25
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 39,51*
€ 47,02
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 35,58*
€ 42,34
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 34,40*
€ 40,94
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 34,22*
€ 40,72
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 28,74*
€ 34,20
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 10,08*
Zubehör
nVent Schroff
21101-101
ab € 15,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.