Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt (Stecker) Größe 16 Serie TRIM TRIO SM Crimp 18 → 16 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crimpkontakt (Stecker) Größe 16 Serie TRIM TRIO SM Crimp 18 → 16 AWG
Artikel-Nr.:
     108EL-4373762
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     SM16ML1TK6
EAN/GTIN:
     5059041907712
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker souriau
Gender = Male
Kontaktgröße = 16
Drahtgröße = 18 → 16 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = TRIM TRIO SM
Kontakttyp = Signal
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max. = 6mΩ

Passendes Crimpwerkzeug: Best.-Nr. 468-686. Zweiteilige geformte Crimpkontakte. Geeignet für Serie UTO, siehe z. B. 557-925
Weitere Informationen:
Gender:
Male
Kontaktgröße:
16
Drahtgröße:
18 → 16 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
TRIM TRIO SM
Kontakttyp:
Signal
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand max.:
6mΩ
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker 16 awg, 4373762, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, Souriau, SM16ML1TK6, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 0,69*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 25,00*
ab € 9,83*
€ 23,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Souriau by Eaton
SC16ML1TK6
ab € 0,27*
Zubehör
Souriau by Eaton
SHANDLES
ab € 129,29*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM16ML11D70
ab € 0,83*
Zubehör
Souriau by Eaton
RX2025GE1
ab € 50,75*
Zubehör
Souriau by Eaton
SM16M1TK6.
ab € 0,604*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.