Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Catu DT-300 LCD Erdungsprüfgerät CAT III, bis 2kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-437803
Hersteller:
     Catu
Herst.-Nr.:
     DT300
EAN/GTIN:
     3597560001211
Suchbegriffe:
Erdungsmessgerät
erdungsmessgerät
Widerstandsmessung absolut Max. = 2kΩ
Genauigkeit max. = ±3 % + 1 Stelle
Anzeigentyp = LCD
Sicherheitskategorie = CAT III
Stromversorgung = Netzbetrieb
Gewicht = 340g
Höhe = 51mm
Inklusive = Verlängerungskabeltrommel, Sonde
Länge = 210mm
Betriebstemperatur max. = +45°C
Breite = 71mm

NFC15-100, IEC 61010-1 und EN 61557-4. Catohm NG DT300-Schleifensteuerung. Ein Gerät zur einfachen Messung des Erdungswiderstands (in TT), zur Überwachung von Durchstößigkeiten und zur Überprüfung von Installationen (auf Standard-2P + T-Steckern oder B.T. werden. Auf seinem zweifarbigen LCD-Bildschirm zeigt der Catohm NG deutlich und sofort die richtige Steckerverbindung sowie den Erdungswiderstandswert an, dessen Farbe sich über die 100-Ω-Grenze (max. Grenzwert von NF C 15-100) von blau auf rot ändert.
Weitere Informationen:
Widerstandsmessung absolut Max.:
2kΩ
Genauigkeit max.:
±3 % + 1 Stelle
Anzeigentyp:
LCD
Sicherheitskategorie:
CAT III
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Gewicht:
340g
Höhe:
51mm
Inklusive:
Verlängerungskabeltrommel, Sonde
Länge:
210mm
Betriebstemperatur max.:
+45°C
Breite:
71mm
Weitere Suchbegriffe: 437803, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Erdungsprüfgeräte, Catu, DT300, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Earth Testers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,75*
€ 572,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,61*
€ 564,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,50*
€ 520,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,43*
€ 489,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,33*
€ 465,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.