Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Acetal-Rundstange, Acetal Weiß 1.41g/cm³, Ø 100mm x 500mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4386241
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4386241
EAN/GTIN:
     5056112004240
Suchbegriffe:
Acetal Rundstab
Acetal Stab
Acetal-Vollstab
Delrin Stab
Farbe = Weiß
Länge = 500mm
Material = Acetal
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 100mm
Dichte = 1.41g/cm³
Zugfestigkeit = 60 MPa
Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB
Ausdehnung = 30%

Acetal Copolymer. Geringe Feuchtigkeitsaufnahme und gute Chemikalienbeständigkeit bei ausgezeichneter mechanischer Festigkeit. Formstabil, geeignet für Bauteile mit geringer Toleranz, Lager, Buchsen, Zahnräder, Ventile und Ventilsitze. Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Länge:
500mm
Material:
Acetal
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
100mm
Dichte:
1.41g/cm³
Zugfestigkeit:
60 MPa
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 HB
Ausdehnung:
30%
Weitere Suchbegriffe: Delrin Stange, Delrin-Rundstab, POM-Rundstab, Polyacetal Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rs pro acetal rundstab weiss, rundprofil 500mm, rundstab weiss, 4386241, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 149,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 227,30*
€ 270,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 225,13*
€ 267,90
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 209,34*
€ 249,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 208,85*
€ 248,53
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 197,64*
€ 235,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 182,96*
€ 217,72
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 166,32*
€ 197,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 149,26*
€ 177,62
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1974441
ab € 88,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.