Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PVC-Rundstab, PVC Grau 1.47g/cm³, Ø 8mm x 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4386308
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4386308
EAN/GTIN:
     5056112004288
Suchbegriffe:
PVC-Rundstab
PVC-Stab
PVC-Stange
Rundprofil
Farbe = Grau
Länge = 1m
Material = PVC
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 8mm
Dichte = 1.47g/cm³
Zugfestigkeit = 55 MPa
Betriebstemperatur max. = +60°C
Härte = 130 Kugeldruck%

RS PRO V20
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Länge:
1m
Material:
PVC
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
8mm
Dichte:
1.47g/cm³
Zugfestigkeit:
55 MPa
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Härte:
130 Kugeldruck%
Weitere Suchbegriffe: Rundstab, Rundstange, rundstab pvc grau, rundprofil pvc, rundprofil grau, 4386308, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,19*
€ 15,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 11,76*
€ 13,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 11,10*
€ 13,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,78*
€ 12,83
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,66*
€ 11,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.