| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4386443 Herst.-Nr.: 4386443 EAN/GTIN: 5056112004394 |
| |
|
| | |
| Farbe = Transparent Länge = 1m Material = Polycarbonat Form = Stab Stangen-Durchmesser = 10mm Dichte = 1.2g/cm³ Zugfestigkeit = 60 MPa Betriebstemperatur max. = +140°C Härte = 100 Kugeldruck%
Die Polycarbonatplatte in technischer Qualität ist nicht UV-beständig. Polycarbonatplatten und -stangen, PC-Platten: Polycarbonat. Der robusteste Thermoplast auf dem Markt Im Einsatz praktisch unzerbrechlich Schwer entflammbar mit sehr niedriger Wasserabsorption Temperaturbereich: -90 °C bis +120 °C Leicht zu schweißen Entflammbarkeitsklasse UL94 HB. Polycarbonatplatten-Anwendungen:. Maschinenschutzvorrichtungen Schutzschirme Beschilderung Display Beleuchtete Beschilderung Posterabdeckungen Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Länge: | 1m | Material: | Polycarbonat | Form: | Stab | Stangen-Durchmesser: | 10mm | Dichte: | 1.2g/cm³ | Zugfestigkeit: | 60 MPa | Betriebstemperatur max.: | +140°C | Härte: | 100 Kugeldruck% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pc rundstab, 4386443, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods |
| | |
| |