Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Frontplatte 5U, 482.6 x 221.5mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Frontplatte 5U, 482.6 x 221.5mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-4393362
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4393362
EAN/GTIN:
     5056112004660
Suchbegriffe:
4393362
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Rack-Panels
Typ = Frontplatte
Farbe = Schwarz
Material = Aluminium
Breite = 221.5mm
Abmessungen = 482.6 x 221.5mm
Höheneinheiten HE = 5U

RS Pro 19 Zoll Frontserver-Rackschrank-Blindplatten aus Aluminiumlegierung. Wir stellen vor: Die hochwertigen Front-Server-Rack-Schrank-Blindplatten von RS Pro. Diese 19-Zoll-Schrankblindplatten sind ideal, um Ihren Schrank sauber, ordentlich und effizient zu halten, indem sie ungenutzten Platz auslassen. Wenn sie in einer Umgebung mit Servern verwendet werden, verhindern sie die Bewegung der Luft von vorn nach hinten im Schrank und schützen Ihre Server vor warmer Luft von der Rückseite des Schranks aus. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Diese 19-Zoll-Panels von RS Pro sind in einer großen Auswahl an Größen erhältlich. Auch erhältlich in Schwarz oder einer unlackierten Version, wenn Sie es in Ihre Umgebung einfärben möchten:. Schwarz: • Gestelleinheiten - 1 HE - ; 439-3312 439-3312 • Gestelleinheiten - 2HE - ; 439-3328 439-3328 • Gestelleinheiten - 3U - ; 439-3334 439-3334 • Gestelleinheiten - 4U - ; 439-3340 439-3340 • Gestelleinheiten - 5 HE - ; 439-3362 439-3362 • Gestelleinheiten - 6U - ; 439-3182 439-3182 Unlackiert: • Gestelleinheiten - 1 HE - ; 439-3198 439-3198 • Gestelleinheiten - 2HE - ; 439-3205 439-3205 • Gestelleinheiten - 3U - ; 439-3211 439-3211 • Gestelleinheiten - 4U - ; 439-3227 439-3227 • Gestelleinheiten - 5 HE - ; 439-3233 439-3233 • Rack-Einheiten - 6U - ; 439-3249 439-3249 • Gestelleinheiten - 7U - ; 439-3255 439-3255 • Gestelleinheiten - 8U - ; 439-3261 439-3261 • Gestelleinheiten - 9U - ; 439-3277 439-3277 • Gestelleinheiten - 10U - ; 439-3283 439-3283 • Gestelleinheiten - 12U - ; 439-3306 439-3306. Eigenschaften und Vorteile:. • Aus hochwertigem Aluminium • Verhindert das Mischen von heißer und kalter Luft zur Verbesserung der Geräteleistung • Versorgt Leerräume im Server-Rack für ein sauberes und professionelles Aussehen • Stabilitätsflansche erhöhen die Steifigkeit der Platte und reduzieren Vibrationen und Geräusche durch den Luftstrom • Eloxierte 3-mm-Platten gemäß IEC297 • Unlackierte oder schwarze Oberfläche in Naturfarbe zur Auswahl • Verschiedene Rackeinheiten. Zulassungen und Zertifizierungen:. • IEC297
Weitere Informationen:
Typ:
Frontplatte
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Breite:
221.5mm
Abmessungen:
482.6 x 221.5mm
Höheneinheiten HE:
5U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
NSYCAG104X95LM
ab € 4,60*
Zubehör
RS Pro
1966018
ab € 17,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.