Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris T-Stück mit gleichen Verschraubungen T-Stück Kompression Buchse für 4mm Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-439824
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0104 04 00
EAN/GTIN:
     5059041919241
Suchbegriffe:
Messing-T-Stück
Press Kreuzungs T-Stück
Press T-Stück
T-Stück
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression
Anschlussrichtung = T-Stück
Fitting Typ = T-Stück mit gleichen Verschraubungen
Fitting Typ 1 = Buchse
Fitting Typ 2 = Buchse
Fitting Typ 3 = Buchse
Material = Messing
Passende Rohrgröße = 4mm

T-Stück mit gleichen Verschraubungen
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Kompression
Anschlussrichtung:
T-Stück
Fitting Typ:
T-Stück mit gleichen Verschraubungen
Fitting Typ 1:
Buchse
Fitting Typ 2:
Buchse
Fitting Typ 3:
Buchse
Material:
Messing
Passende Rohrgröße:
4mm
Weitere Suchbegriffe: t-stück messing, messing t stück, legris t-stück, 439824, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01040400, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,99*
€ 58,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,89*
€ 56,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,27*
€ 52,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,93*
€ 49,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,69*
€ 49,61
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 40,81*
€ 48,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,65*
€ 40,04
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.