Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Winkelstück mit gleichen Verschraubungen Kompression Buchse für 12mm Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-439896
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0102 12 00
EAN/GTIN:
     5059041639002
Suchbegriffe:
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Winkelstück
messing-winkel 90°
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression
Anschlussrichtung = 90°
Fitting Typ = Winkelstück mit gleichen Verschraubungen
Fitting Typ 1 = Buchse
Fitting Typ 2 = Buchse
Material = Messing
Passende Rohrgröße = 12mm

90° Winkelstück mit gleichen Verschraubungen. Winkelstücke mit gleichen Verschraubungen für metrische Rohre Komplett mit Überwurfmuttern und Ringen
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Kompression
Anschlussrichtung:
90°
Fitting Typ:
Winkelstück mit gleichen Verschraubungen
Fitting Typ 1:
Buchse
Fitting Typ 2:
Buchse
Material:
Messing
Passende Rohrgröße:
12mm
Weitere Suchbegriffe: messing bogen, winkelstück messing, 439896, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01021200, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,95*
ab € 63,92*
€ 80,27*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 72,90*
€ 100,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,40*
€ 119,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,80*
€ 116,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,29*
€ 107,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,72*
€ 104,39
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 85,74*
€ 102,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,90*
€ 86,75
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 14,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.