Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris Anschluss Gerade Kompression Buchse für 6mm Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-439919
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0106 06 00
EAN/GTIN:
     5059041577397
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kupferpressfitting
Kupferpressfittings
kupferpressfittings
Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression
Anschlussrichtung = Gerade
Fitting Typ = Anschluss
Fitting Typ 1 = Buchse
Fitting Typ 2 = Buchse
Material = Messing
Passende Rohrgröße = 6mm

Geradverbinder mit gleichen Verschraubungen
Weitere Informationen:
Verbindungstyp Rohrverschraubung:
Kompression
Anschlussrichtung:
Gerade
Fitting Typ:
Anschluss
Fitting Typ 1:
Buchse
Fitting Typ 2:
Buchse
Material:
Messing
Passende Rohrgröße:
6mm
Weitere Suchbegriffe: 439919, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01060600, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,55*
€ 30,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,12*
€ 29,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,24*
€ 27,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,10*
€ 26,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,41*
€ 25,48
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 20,91*
€ 24,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,30*
€ 20,59
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.