| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-439981 Herst.-Nr.: 0169 13 21 EAN/GTIN: 5059041676182 |
| |
|
| | |
| Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = Gerade Fitting Typ = Adapter Gewinde Standard 1 = G Gewindegröße 1 = 1/4Zoll Fitting Typ 1 = Stecknippel Gewinde Standard 2 = G Gewindegröße 2 = 1/2Zoll Fitting Typ 2 = Buchse Material = Messing
Erweiterungsstücke Außen-/Innengewinde, parallel. Erweiterungsstücke Außen-/Innengewinde mit parallelen BSP-Gewinden Komplett mit vormontierter Unterlegscheibe Weitere Informationen: | | Verbindungstyp Rohrverschraubung: | Mit Gewinde | Anschlussrichtung: | Gerade | Fitting Typ: | Adapter | Gewinde Standard 1: | G | Gewindegröße 1: | 1/4Zoll | Fitting Typ 1: | Stecknippel | Gewinde Standard 2: | G | Gewindegröße 2: | 1/2Zoll | Fitting Typ 2: | Buchse | Material: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 439981, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Messingrohrverschraubungen, Legris, 01691321, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Brass Pipe Fittings |
| | |
| |