Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo LH Snap-In Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 400V dc, Ø 25mm x 40mm, +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4406705
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     LH400M0220BPF-2540
EAN/GTIN:
     5059045998884
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25 (Dia.) x 40mm
Höhe = 40mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 25mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Brummstrom = 1.5mA

Serie LH. Klemmen mit Schnappverschluss für einfache Montage Ideal für den Einsatz in Schaltanwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25 (Dia.) x 40mm
Höhe:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
25mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Brummstrom:
1.5mA
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 220uf 400v, alu elko, alu elko 400 vdc, 4406705, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Yageo, LH400M0220BPF2540, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.