Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PR03 Metallschicht Widerstand 1.8kΩ ±5% / 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4412334
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR03000201801JAC00
EAN/GTIN:
     5059040909571
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
Widerstand = 1.8kΩ
Leistung = 3W
Toleranz = ±5%
Technologie = Metallschicht
Serie = PR03
Temperaturkoeffizient = ±250ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

IEC 115-1 und 115-4; CECC 40202-004; LNZ 4404. Metallschichtwiderstände der Serie PRO3. Serie von Metallschichtwiderständen, weit verbreitet in Audio-, IT- und Kommunikationsanwendungen. Rauscharm.
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.8kΩ
Leistung:
3W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
PR03
Temperaturkoeffizient:
±250ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, 4412334, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, PR03000201801JAC00, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,0773*
€ 0,17*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,0918*
€ 0,3859*
2 Tage
21
1
€ 14,99*
ab € 0,115*
€ 1,132*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3859*
€ 0,4592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2354*
€ 0,2801
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1913*
€ 0,2276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1477*
€ 0,1758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1165*
€ 0,1386
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,1092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,859* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.