| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4421085 Herst.-Nr.: CSL-03418PW EAN/GTIN: 5059045996354 |
| |
|
| | |
| Breite = 18.18mm
Kabelmarkierer CSL DIN A4 für Laserbedruckung. idento Kabelmarkierer CSL sind zur Bedruckung mit handelsüblichen Laserdruckern geeignet. Die Kabelmarkierer bestehen aus einer hochwertigen, transparenten Polyesterfolie, die mit einem weißen opaken Beschriftungsfeld ausgestattet ist. Das Ergebnis ist eine saubere, kontrastreiche Beschriftung, die einfach und schnell auf Kabel aufgebracht werden kann. Durch das patentierte Andruckteil wird die Verschmutzung des Schriftfeldes verhindert. Temperaturbereich -30°C bis 120°C. Weitere Informationen: | | Breite: | 18.18mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung, 4421085, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Etikettenblätter, Idento, CSL03418PW, Computing & Peripherals, Labelling, Label Sheets |
| | |
| |