Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
MIL-DTL-26482-Verbinder
>
Artikel
Amphenol Limited, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Stecker, 26-polig, 500 V ac, 700 V dc, Kabelmontage, Gehäuse 16,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4422050
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
62GB-16F16-26PN
EAN/GTIN:
5059041596749
Suchbegriffe:
62GB-Rundsteckverbinder
62GB-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 62GB
Serie 62GB Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 26
Gender = Stecker
Kontakt Gender = Male
Betriebsspannung = 500 V ac, 700 V dc
Gehäusegröße = 16
Montagetyp = Kabelmontage
MIL Standard = MIL-DTL-26482
Anschlussart = Löten
Verbindungstyp = Bajonettkupplung
Gehäuseausrichtung = Gerade
Serie = 62GB
Betriebstemperatur max. = +125°C
Kontakte Größe 16, außer Best.-Nr. ; 442-1849 442-1849 , die 8 Kontakte Größe 16 und 4 Kontakte Größe 20 beinhaltet. Miniaturstecker mit Bajonettverriegelung Amphenol Serie 62GB. Die Miniatur-Kabelrundstecker mit praktischem Bajonettverriegelung der Serie 62GB von Amphenol sorgen für eine sichere Verbindung. Die Miniatursteckverbinder mit Bajonettverriegelung der Serie 62GB sind langlebig und vielseitig und wurden für die strengen Anforderungen der Militärnorm MIL-DTL-26482 entwickelt. Diese Steckverbinder bestehen aus massiven Aluminiumstäben mit einer olivfarbenen Beschichtung aus Zink-Kobalt, die eine hohe Korrosionsbeständigkeit gewährleistet. Polychloropren-Gummieinsätze, Dichtungseinsätze und Tüllendichtungen bieten einen hohen Grad an Schutz gegen die Umgebung, wenn die Steckverbinder gesteckt sind. Diese Miniatur-Rundsteckverbinder mit Bajonettverriegelung werden mit einer Tüllenmutter mit integrierter Zugentlastungsklemme und vergoldeten Kontakten geliefert. Die Steckverbinder der Serie 62GB ähneln in Bauweise und Funktion der MIL-DTL-26482, besitzen jedoch eine zusätzliche Keilnut, die eine Fehlsteckung verhindert. Eigenschaften und Vorteile. Stecksystem mit Bajonettverriegelung für sichere Verbindung Konform mit militärischer Spezifikation MIL-C-26482E Gehäuseausführung ursprünglich in MIL-C-26482 Gummieinsätze aus Polychloropren Hohes Maß an Umgebungsschutz im gesteckten Zustand Robuste Bauweise und Edelstahlgehäuse Zink-Kobalt-Oberfläche (braunoliv) für hohe Korrosionsbeständigkeit Führung, um falsches Stecken zu verhindern Lieferung mit vergoldeten Kontakten. Informationen zur Produktanwendung. Diese langlebigen Miniatursteckverbinder mit Bajonettverriegelung halten rauen Umgebungen und extremen Temperaturen Stand und sind ideal für den Einsatz in zahlreichen militärischen und industriellen Steckverbinderanwendungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
26
Gender:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Betriebsspannung:
500 V ac, 700 V dc
Gehäusegröße:
16
Montagetyp:
Kabelmontage
MIL Standard:
MIL-DTL-26482
Anschlussart:
Löten
Verbindungstyp:
Bajonettkupplung
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Serie:
62GB
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
MIL-Spec Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
,
MIL-DTL-26482-Verbinder
,
Steckverbinder MIL DTL 26482
,
rundsteckverbinder 62gb
,
4422050
,
Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
MIL-Spec Rundsteckverbinder
,
Amphenol Limited
,
62GB16F1626PN
,
Connectors
,
Circular Connectors
,
Mil Spec Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,60*
€ 181,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,29*
€ 180,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol Limited 62GB Buchse Steckverbinder-Schutzkappe aus Aluminium Größe 16 / MIL-DTL-26482
Amphenol
62GB-810-16
ab € 36,49*
Zubehör
Amphenol Limited, 62GB MIL-Rundsteckverbinder, Buchse, 26-polig, 500 V ac, 700 V dc, Gerätemontage, Gehäuse 16,
Amphenol
62GB-12E16-26SN
ab € 42,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen