Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Laserpointer, Rot, Klasse 2, AAA Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legamaster Laserpointer, Rot, Klasse 2, AAA Batterie
Legamaster Laserpointer, Rot, Klasse 2, AAA Batterie
Legamaster Laserpointer, Rot, Klasse 2, AAA Batterie
Legamaster Laserpointer, Rot, Klasse 2, AAA Batterie
Artikel-Nr.:
     108EL-4423508
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     5757-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laser-Pointer
Laserpointer
laserpointer rot klasse 2
laser pointer
Punktfarbe = Rot
Einstellbarer Laserpunkt = Ja
Laserklasse = Klasse 2
Batteriegröße = AAA
Länge = 140mm
Gewicht = 54g

Laserstrahlung im sichtbaren Spektrum. Direkten Kontakt mit dem Laserstrahl vermeiden. Vor Benutzung aufmerksam die Bedienungsanleitung lesen. Die Sicherheitsanforderungen für Laser der Klasse II sind in EN60825:1992 detailliert aufgeführt. Laserpointer LX4 Silber. In attraktivem mattsilbernem Gehäuse Rote Ein-/Aus-Taste Roter Laserpunkt: Laserkopf in gewünschte Pfeilrichtung drehen Enthält 2 x AAA-Batterien Länge 120mm; Tiefe 10mm
Weitere Informationen:
Punktfarbe:
Rot
Einstellbarer Laserpunkt:
Ja
Laserklasse:
Klasse 2
Batteriegröße:
AAA
Länge:
140mm
Gewicht:
54g
Weitere Suchbegriffe: laser-pointer rot, 4423508, Computertechnik und Peripheriegeräte, Audio und Video, Laserpointer und Presenter, Legamaster, 575700, Computing & Peripherals, Audio & Video, Laser Pointers & Wireless Presenters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,65975*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.