Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SVR Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 → 10s, 200 → 240 V ac, 24V ac/dc, 1 Kont. Einfach, 1-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
ABB 1SVR Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 → 10s, 200 → 240 V ac, 24V ac/dc, 1 Kont. Einfach, 1-poliger
ABB 1SVR Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 → 10s, 200 → 240 V ac, 24V ac/dc, 1 Kont. Einfach, 1-poliger
Artikel-Nr.:
     108EL-4429118
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR550107R1100
EAN/GTIN:
     4013614346200
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Versorgungsspannung = 200 → 240 V ac, 24V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen = Einschaltverzögerung
Zeitbereich = 0.1 → 10s
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Einfach
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Sekunden
Strom max. = 4A
Spannung max. = 250V
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Spannungsversorgung = Extern
Länge = 78mm
Kontaktmaterial = Silber Cadmium Oxid,

IEC/EN 61812-1. UL/UL für Kanada; GL; GOST; C-Tick. CT-ERE (Einschaltverzögerung). Funktionen - 111 1 Zeitbereich pro Modell Direkte Skalenablesung für schnelle positive Einstellung LEDs für Statusanzeige Betriebstemperaturbereich: -20 °C → +60 °C Kontaktwerkstoff: AgCdO 22,5 mm breit
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
200 → 240 V ac, 24V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen:
Einschaltverzögerung | Einfach
Zeitbereich:
0.1 → 10s
Anzahl der Kontakte:
1
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Sekunden
Strom max.:
4A
Spannung max.:
250V
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Spannungsversorgung:
Extern
Länge:
78mm
Kontaktmaterial:
Silber Cadmium Oxid,
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, zeitrelais abb ansprechverzögert, ly relais, abb leistungsrelais, 4429118, Relais und Signalaufbereitung, Relais, ABB, 1SVR550107R1100, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 44,73*
€ 58,94*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,21*
€ 64,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,02*
€ 67,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.