Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CM-PBE Überwachungsrelais 220 → 240V ac 1, 3-phasig, 1-poliger Schließer DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB CM-PBE Überwachungsrelais 220 → 240V ac 1, 3-phasig, 1-poliger Schließer DIN-Schienen
Artikel-Nr.:
     108EL-4429455
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR550881R9400
EAN/GTIN:
     4013614350498
Suchbegriffe:
Industrierelais
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Überwachungsanwendungen = Phase
Elektrische Phasen = 1, 3
Kontaktanordnung = 1-poliger SchließerV ac
Montage Typ = DIN-Schienen
Empfindlichkeit der Phase = Neutralleiterverlust, Phasenausfall
Verzögerungszeit = 150ms
Serie = CM-PBE
Höhe = 78mm
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Phase
Elektrische Phasen:
1, 3
Kontaktanordnung:
1-poliger SchließerV ac
Montage Typ:
DIN-Schienen
Empfindlichkeit der Phase:
Neutralleiterverlust, Phasenausfall
Verzögerungszeit:
150ms
Serie:
CM-PBE
Höhe:
78mm
Weitere Suchbegriffe: Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais abb, industrierelais, 4429455, Relais und Signalaufbereitung, Relais, ABB, 1SVR550881R9400, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 36,28*
€ 46,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,55*
€ 48,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,55*
€ 54,85*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,50*
€ 58,61*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 74,06*
€ 80,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
037404
ab € 10,14*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 4,2625*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 8,0875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.