Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SVR Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 → 10s, 200 → 240 V ac, 24V ac/dc, 1 Kont. Einfach, 1-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
ABB 1SVR Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 → 10s, 200 → 240 V ac, 24V ac/dc, 1 Kont. Einfach, 1-poliger
Artikel-Nr.:
     108EL-4429461
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR550127R1100
EAN/GTIN:
     4013614346354
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Versorgungsspannung = 200 → 240 V ac, 24V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen = Ausschaltverzögerung
Zeitbereich = 0.1 → 10s
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Einfach
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Sekunden
Strom max. = 4A
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Breite = 22.5mm
Länge = 78.5mm
Betriebstemperatur min. = -20°C

UL, CSA, GL, DIN VDE, IEC. CT-ARE - Echte Ausschaltverzögerung. Standard-Zeitrelais mit 1 Funktion, 1 Zeitbereich In gebräuchlichsten Zeiten und Versorgungsspannungsausführungen Alle Zeiteinstellungen über Absolutskalen Funktionsangabe in internationaler Symbolik auf der Frontseite Max. 2 Versorgungsspannungen über Klemmenanwahl in einem Gerät Klemmentechnik, max. 2x1,5mm ;sup>2 ;/sup> mit Adernendhülse Sehr preisgünstige Standard-Zeitrelais Feineinstellung des Zeitwertes in Absolutwerten über frontseitiges Potenziometer Ansteuerung über potentialbehaftete Kontakte, ober über die Versorgungsspannung Ausgang 1 Wechsler. Rückfallverzögertes Zeitrelais AHF/Ausschaltverzögerung. Start der Funktion über potentialbehafteten Steuerkontakt. Versorgungsspannung=Steuerspannung. Steuerspannung muß direkt an Klemmen A1 und Y1 abgegriffen werden, um fehlerfreie Funktion zu garantieren
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
200 → 240 V ac, 24V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen:
Ausschaltverzögerung | Einfach
Zeitbereich:
0.1 → 10s
Anzahl der Kontakte:
1
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Sekunden
Strom max.:
4A
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Breite:
22.5mm
Länge:
78.5mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Zeitrelais, abb zeitrelais rückfallverzögert, ly relais, abb leistungsrelais, 4429461, Relais und Signalaufbereitung, Relais, ABB, 1SVR550127R1100, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,83*
€ 69,93*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 59,65*
€ 76,94*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,63*
€ 81,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,93*
€ 83,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.